Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x500 - PKMP117500500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 314 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 615 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498672
Réf. Sonepar
03100749867
Réf. Fournisseur
PKMP117500500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
314 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
615 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
2 l


