Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x1200 - PKMP119001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 874 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1712 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498917

Réf. Sonepar

03100749891

Réf. Fournisseur

PKMP119001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

874 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1712 W

exposant N:

1.317

contenu en eau:

5.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1200mm , puissance 1712W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson