Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x1300 - PKMP119001300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 947 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1855 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498924

Réf. Sonepar

03100749892

Réf. Fournisseur

PKMP119001300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

947 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1855 W

exposant N:

1.317

contenu en eau:

5.85 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1300mm , puissance 1855W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson