Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x1500 - PKMP119001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1092 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2141 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498948
Réf. Sonepar
03100749894
Réf. Fournisseur
PKMP119001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1092 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2141 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
6.75 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


