Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x2000 - PKMP119002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1456 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2854 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498979

Réf. Sonepar

03100749897

Réf. Fournisseur

PKMP119002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1456 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2854 W

exposant N:

1.317

contenu en eau:

9 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2000mm , puissance 2854W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson