Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x500 - PKMP119000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 364 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 714 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498818

Réf. Sonepar

03100749881

Réf. Fournisseur

PKMP119000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

364 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

714 W

exposant N:

1.317

contenu en eau:

2.25 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 500mm , puissance 714W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson