Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 900x600 - PKMP119000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 437 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 856 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498832
Réf. Sonepar
03100749883
Réf. Fournisseur
PKMP119000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
437 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
856 W
exposant N:
1.317
contenu en eau:
2.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


