Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x1400 - PKMP213001400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 554 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1065 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499082

Réf. Sonepar

03100749908

Réf. Fournisseur

PKMP213001400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

554 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1065 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

4.76 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1400mm , puissance 1065W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson