Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x1600 - PKMP213001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 633 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1218 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499105
Réf. Sonepar
03100749910
Réf. Fournisseur
PKMP213001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
633 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1218 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
5.44 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


