Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x2800 - PKMP213002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1108 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2131 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537497996
Réf. Sonepar
03100749799
Réf. Fournisseur
PKMP213002800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1108 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2131 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
9.52 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


