Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x400 - PKMP213000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 158 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 304 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498986

Réf. Sonepar

03100749898

Réf. Fournisseur

PKMP213000400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

158 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

304 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

1.36 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 400mm , puissance 304W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson