Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x500 - PKMP213000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 198 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 381 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537498993
Réf. Sonepar
03100749899
Réf. Fournisseur
PKMP213000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
198 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
381 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
1.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


