Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x600 - PKMP213000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 237 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 457 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499006
Réf. Sonepar
03100749900
Réf. Fournisseur
PKMP213000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
237 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
457 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
2.04 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


