Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x1000 - PKMP214001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 448 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 867 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499235
Réf. Sonepar
03100749923
Réf. Fournisseur
PKMP214001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
448 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
867 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
4.5 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


