Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x1300 - PKMP214001300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 646 W

  • type - 21

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1252 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499266

Réf. Sonepar

03100749926

Réf. Fournisseur

PKMP214001300

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

646 W

type:

21

hauteur:

400 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1252 W

exposant N:

1.294

contenu en eau:

5.85 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1300mm , puissance 1252W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson