Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x2000 - PKMP214002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 994 W

  • type - 21

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1926 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499310

Réf. Sonepar

03100749931

Réf. Fournisseur

PKMP214002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

994 W

type:

21

hauteur:

400 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1926 W

exposant N:

1.294

contenu en eau:

9 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2000mm , puissance 1926W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson