Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x2600 - PKMP214002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1293 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2504 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499358
Réf. Sonepar
03100749935
Réf. Fournisseur
PKMP214002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1293 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2504 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
11.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


