Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x2800 - PKMP214002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1392 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2696 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499365
Réf. Sonepar
03100749936
Réf. Fournisseur
PKMP214002800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1392 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2696 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
12.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


