Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x1100 - PKMP215001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 652 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1272 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499471
Réf. Sonepar
03100749947
Réf. Fournisseur
PKMP215001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
652 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1272 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
6.05 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


