Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x1300 - PKMP215001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 771 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1503 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499495
Réf. Sonepar
03100749949
Réf. Fournisseur
PKMP215001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
771 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1503 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
7.15 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


