Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x1400 - PKMP215001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 830 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1618 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499501
Réf. Sonepar
03100749950
Réf. Fournisseur
PKMP215001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
830 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1618 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
7.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


