Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x2600 - PKMP215002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1541 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3006 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499570

Réf. Sonepar

03100749957

Réf. Fournisseur

PKMP215002600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1541 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3006 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

14.3 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2600mm , puissance 3006W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson