Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x3000 - PKMP215003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1778 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3468 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537504953

Réf. Sonepar

03100750495

Réf. Fournisseur

PKMP215003000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1778 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3468 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

16.5 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 3000mm , puissance 3468W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson