Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x400 - PKMP215000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 237 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 462 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537499389

Réf. Sonepar

03100749938

Réf. Fournisseur

PKMP215000400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

237 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

462 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

2.2 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 400mm , puissance 462W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson