Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x600 - PKMP215000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 356 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 694 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499402
Réf. Sonepar
03100749940
Réf. Fournisseur
PKMP215000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
356 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
694 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
3.3 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


