Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x800 - PKMP215000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 474 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 925 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537499426
Réf. Sonepar
03100749942
Réf. Fournisseur
PKMP215000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
474 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
925 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
4.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


