Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x1600 - PKMP216001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1092 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2144 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510305
Réf. Sonepar
03100751030
Réf. Fournisseur
PKMP216001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1092 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2144 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
10.56 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


