Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x700 - PKMP216000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 478 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 938 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510213

Réf. Sonepar

03100751021

Réf. Fournisseur

PKMP216000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

478 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

938 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

4.62 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 938W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson