Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x1400 - PKMP217501400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1140 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2248 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510480
Réf. Sonepar
03100751048
Réf. Fournisseur
PKMP217501400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1140 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2248 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
11.62 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


