Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2200 - PKMP217502200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1791 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3533 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510527

Réf. Sonepar

03100751052

Réf. Fournisseur

PKMP217502200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1791 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3533 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

18.26 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2200mm , puissance 3533W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson