Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2800 - PKMP217502800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2279 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4497 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510558

Réf. Sonepar

03100751055

Réf. Fournisseur

PKMP217502800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2279 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4497 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

23.24 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2800mm , puissance 4497W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson