Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x600 - PKMP217500600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 488 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 964 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510404
Réf. Sonepar
03100751040
Réf. Fournisseur
PKMP217500600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
488 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
964 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
4.98 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


