Non retournable

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x900 - PKMP217500900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 733 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1445 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510435

Réf. Sonepar

03100751043

Réf. Fournisseur

PKMP217500900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

733 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1445 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

7.47 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 900mm , puissance 1445W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson