Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1800 - PKMP219001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1690 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3350 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510695

Réf. Sonepar

03100751069

Réf. Fournisseur

PKMP219001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1690 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3350 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

16.2 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 3350W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson