Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x2800 - PKMP219002800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2629 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5211 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510756

Réf. Sonepar

03100751075

Réf. Fournisseur

PKMP219002800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2629 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5211 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

25.2 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2800mm , puissance 5211W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson