Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x400 - PKMP219000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 376 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 744 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510572
Réf. Sonepar
03100751057
Réf. Fournisseur
PKMP219000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
376 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
744 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
3.6 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


