Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x500 - PKMP219000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 931 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510589
Réf. Sonepar
03100751058
Réf. Fournisseur
PKMP219000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
470 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
931 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
4.5 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


