Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x700 - PKMP219000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 657 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1303 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510657

Réf. Sonepar

03100751065

Réf. Fournisseur

PKMP219000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

657 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1303 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

6.3 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 700mm , puissance 1303W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson