Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x900 - PKMP219000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 845 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1675 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510633

Réf. Sonepar

03100751063

Réf. Fournisseur

PKMP219000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

845 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1675 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

8.1 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 900mm , puissance 1675W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson