Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x1600 - PKMP223001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 788 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1538 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510893

Réf. Sonepar

03100751089

Réf. Fournisseur

PKMP223001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

788 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1538 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

5.44 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1600mm , puissance 1538W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson