Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2000 - PKMP223002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 985 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1922 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510916
Réf. Sonepar
03100751091
Réf. Fournisseur
PKMP223002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
985 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1922 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
6.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


