Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2400 - PKMP223002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1182 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2306 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537510930
Réf. Sonepar
03100751093
Réf. Fournisseur
PKMP223002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1182 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2306 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
8.16 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


