Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x500 - PKMP223000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 246 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 481 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510787

Réf. Sonepar

03100751078

Réf. Fournisseur

PKMP223000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

246 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

481 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

1.7 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 481W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson