Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x1300 - PKMP224001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 810 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1587 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511364
Réf. Sonepar
03100751136
Réf. Fournisseur
PKMP224001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
810 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1587 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
5.85 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


