Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x1800 - PKMP224001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1121 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2198 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511401
Réf. Sonepar
03100751140
Réf. Fournisseur
PKMP224001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1121 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2198 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
8.1 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


