Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x2000 - PKMP224002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1245 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2442 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511418
Réf. Sonepar
03100751141
Réf. Fournisseur
PKMP224002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1245 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2442 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


