Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x2200 - PKMP224002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1370 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2686 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537511425
Réf. Sonepar
03100751142
Réf. Fournisseur
PKMP224002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1370 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2686 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
9.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


