Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x500 - PKMP224000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 311 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 611 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510985

Réf. Sonepar

03100751098

Réf. Fournisseur

PKMP224000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

311 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

611 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

2.25 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 500mm , puissance 611W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson