Non retournable

Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x900 - PKMP224000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 560 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1099 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511012

Réf. Sonepar

03100751101

Réf. Fournisseur

PKMP224000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

560 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1099 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

4.05 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 900mm , puissance 1099W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson