Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1100 - PKMP225001100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 821 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1617 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511036

Réf. Sonepar

03100751103

Réf. Fournisseur

PKMP225001100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

821 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1617 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

6.05 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1100mm , puissance 1617W